PPベルト
素材が疎水性のため、水に濡れても速乾性に優れています
耐薬品性、他の繊維に比べ軽量です
用途工業用資材ベルト 雑貨(靴、鞄、手袋、など) その他(ペット関連など)
色ブラック
長さ(m)50
混率(%)ポリプロピレン100
色番11
内容量1巻(50m)
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
透明袋/OPP袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 38891485
2022-04-14
- 用途:
- 犬用レインコートなどにハーネスとして縫い付ける予定でした。
手作り犬服のお店 M&S 様
(製造業)
犬用レインコートなどにハーネスとして縫い付けをしようと注文させていただきましたが思ったより薄手で違う用途を今考え中です。