パワフルエアーポンプ(電動ポンプ)

パワフルエアーポンプ(電動ポンプ) - アキレス
(3件のレビュー)

ゴムボート用12V電動ポンプ

用途ゴムボートやエアープールの充気に。付属品ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む)電圧DC12連続使用時間(分)最大30消費電流(A)6.7(最大7.1)最大圧力(MPa)40内容量1個
注意
※注入口の小さいビーチボールなどは不向きです。
※仕上げにふっとポンプでの加圧が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38892404BMO-AP
6,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38892404
2022-12-16
用途: ボムボート
一般財団法人尾道海技学院

音のわりに吐出量が少ない感じ、12Vなのでしょうがないかもね。

対象商品 : 38892404
2020-08-28
用途: ゴムボートの空気入れ時
建設業・工事業

とても良い。アキレス社のゴムボートに入れるので、よく使うノズルは取扱説明書に大きく記載してもらえると大変助かる。ただパターンが限られているので、取扱説明書を見ながら試行錯誤すれば問題なく使える。足踏みの空気入れで5分が2分で入れられる。素晴らしい。真夏のくそ暑い中、汗をかかなくても済む。

対象商品 : 38892404
2020-10-05
用途: ゴムボートを膨らますのでに!
カルチャーショック卸売・小売業

アキレスのゴムボートに使ったがカートリッジを使わないとスムーズにエアーが入らない為!
面倒な感じはします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする