アキレス
ゴムボート EC4-642
4人乗りゴムボートのスタンダード
用途
作業艇やレジャー使用に。
人数
4
仕様
竿掛けモールド
質量(kg)
船体:15.5
色
レッド
全長(cm)
258
チューブ径(Φmm)
330
全幅(cm)
123
内容量
1台
注意
※ボートを傷つけやすい環境で使用される場合はオプションの船底カバーを使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38892343
EC4-642
フットポンプ、キャリーバック、リペアキットセット
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500