曜日別特売

ゴムボート EZ4-942

ゴムボート EZ4-942 - アキレス
(1件のレビュー)

4人乗りゴムボート
高耐久性モデル

用途作業艇や災害備蓄用途に。人数4仕様竿掛けモールド質量(kg)船体:22.5レッド全長(cm)265チューブ径(Φmm)350全幅(cm)132内容量1台
注意
※ボートを傷つけやすい環境で使用される場合はオプションの船底カバーを使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38892377EZ4-942
182,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 魚釣り
その他業種

EZシリーズはゴムの材質のランクが格別。救助艇にも使用されているハイパロンを用いている手こぎゴムボートは他メーカーには存在しない。命に関わるところなので割高であっても妥協はできない。安心感が全く違います。さらには、補記類も含めて細部にしっかりしたつくりがされている。例えばオールの台座部分。本体との接合が完璧な仕上がりになっている。オールの台座の接着不良は、これもまた命に関わる部分。海上で剥がれたら帰れなくなってしまう。この商品。買って良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする