アート
電気錠制御盤
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。
運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。
2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途
テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!
材質
樹脂シボ加工
色(マンセル値)
N8.0近似
入力電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
制御方式
CPU制御
表示
【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙
使用環境温度(℃)
0~40
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38897146
BAN-F01C
1回線
220×300×66
約0.9(オプション品除く)
13
¥
78,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
38897155
BAN-F02C
2回線
270×380×75
約1.9(オプション品除く)
38
¥
160,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください