リンクサス(Linxas)
長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)
クーリングブラスト用のワークブルゾンです。
用途
長袖が必要な作業現場などに。
セット内容
服のみ
材質
綿100%(高密度綿使用)
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39205864
LX-6700WS
3L
シルバーグレー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
39205873
LX-6700WS
4L
シルバーグレー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
39205889
LX-6700WS
5L
シルバーグレー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
39205943
LX-6700WB
5L
ブルー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
39205837
LX-6700WS
M
シルバーグレー
オープン
取扱い終了
39205846
LX-6700WS
L
シルバーグレー
オープン
取扱い終了
39205855
LX-6700WS
LL
シルバーグレー
オープン
取扱い終了
39205898
LX-6700WB
M
ブルー
オープン
取扱い終了
39205907
LX-6700WB
L
ブルー
オープン
取扱い終了
39205916
LX-6700WB
LL
ブルー
オープン
取扱い終了
39205925
LX-6700WB
3L
ブルー
オープン
取扱い終了
39205934
LX-6700WB
4L
ブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください