長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)

長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ) - リンクサス(Linxas)長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ) - リンクサス(Linxas)長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ) - リンクサス(Linxas)長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ) - リンクサス(Linxas)長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ) - リンクサス(Linxas)長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ) - リンクサス(Linxas)
(1件のレビュー)

クーリングブラスト用のハーネス対応ワークブルゾンです。

用途長袖が必要でまたハーネス(墜落製紙用器具)が必要な作業現場に。セット内容服のみ材質綿100%(高密度綿使用)混率(%)綿100(高密度綿使用)内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39205986LX-6700WFHS3Lシルバーグレー
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
39205995LX-6700WFHS4Lシルバーグレー
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
39206004LX-6700WFHS5Lシルバーグレー
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
39206013LX-6700WFHBMブルー
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
39206029LX-6700WFHBLブルー
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
39206038LX-6700WFHBLLブルー
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
39206056LX-6700WFHB4Lブルー
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
39206065LX-6700WFHB5Lブルー
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
39205959LX-6700WFHSMシルバーグレー
オープン
取扱い終了
39205968LX-6700WFHSLシルバーグレー
オープン
取扱い終了
39205977LX-6700WFHSLLシルバーグレー
オープン
取扱い終了
39206047LX-6700WFHB3Lブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 工事現場で
卸売・小売業

暑い時期にファンをつけて使用しています。
最高にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする