リンクサス(Linxas)
ワークベスト(ポリ100%) (服のみ)
クーリングブラスト用ワークベストです。
用途
長袖を必要としない職種関係や長袖のインナーシャツなどで対応できる作業現場などに最適です。
セット内容
服のみ
材質
ポリエステル100%
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39206074
LX-6700WVS
M
シルバー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
39206126
LX-6700WVS
5L
シルバー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
39206187
LX-6700WVN
5L
ネイビー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
39206083
LX-6700WVS
L
シルバー
オープン
取扱い終了
39206099
LX-6700WVS
LL
シルバー
オープン
取扱い終了
39206108
LX-6700WVS
3L
シルバー
オープン
取扱い終了
39206117
LX-6700WVS
4L
シルバー
オープン
取扱い終了
39206135
LX-6700WVN
M
ネイビー
オープン
取扱い終了
39206144
LX-6700WVN
L
ネイビー
オープン
取扱い終了
39206153
LX-6700WVN
LL
ネイビー
オープン
取扱い終了
39206169
LX-6700WVN
3L
ネイビー
オープン
取扱い終了
39206178
LX-6700WVN
4L
ネイビー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください