全閉式折りたたみ工場扇

全閉式折りたたみ工場扇 - PROMOTE(プロモート)

三脚スタンド型 全閉モーター採用

用途工場などの暑気対策に質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)110/135ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)148/165電源コード(m)2.2風速(m/min)256/322風量調整3段階アズワン品番64-9368-60左右首振上下角度調整内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39206293P450Z
オープン
17,890
19,679(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする