アズワン
キャビテーションメーター 超音波強度測定器
電源不要です。超音波洗浄器中の超音波の強さを測定できます。
仕様
適用周波数範囲:20~120kHz、測定表示範囲:0~100Cavins・0~1000Cavins (相対値)、プローブサイズ(mm):Φ12.5×400
質量(kg)
1.5
使用温度(℃)
最大537
型番
CM-3-100
アズワン品番
3-8073-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
材質(プローブ)
ステンレス(SUS304)
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38898336
CM-3-100
¥
510,000
¥
509,000
¥
559,900
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000