アズワン
除菌水生成用製剤 ステリ・アップ
『ステリ・アップ専用蛇口取付型自動希釈器エス・ミックス』で使用する専用製剤です。保存性抜群の粉末タイプなので開封するまで長期保存が可能です。
成分
【A剤】高度さらし粉、【B剤】コハク酸・コハク酸Na・コハク酸2Na
タイプ
Sタイプ
内容量(g)
【A剤】12、【B剤】15.2
商品番号
XST7901
コード
7-1452-0201
アズワン品番
62-6648-10
内容量
1ケース(30セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38900533
XST7901
¥
32,500
¥
32,400
¥
34,992
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください