曜日別特売

静音ステンレス作業台

静音ステンレス作業台 - アズワン静音ステンレス作業台 - アズワン静音ステンレス作業台 - アズワン

天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38901136WH-9060SI約15090060080017本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
59,000
58,900
64,790(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901145WH-9075SI約15090075080021本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
64,000
63,900
70,290(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901154WH-9090SI約15090090080024本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
74,500
74,400
81,840(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901163WH-12060SI約150120060080021本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
70,000
69,900
76,890(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901179WH-12075SI約150120075080025本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
77,500
77,400
85,140(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901188WH-12090SI約150120090080029本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
88,000
87,900
96,690(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901197WH-15060SI約150150060080026本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
82,500
82,400
90,640(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901206WH-15075SI約150150075080030本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
89,500
89,400
98,340(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901215WH-15090SI約150150090080034本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
104,000
103,000
113,300(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901224WH-18060SI約150180060080030本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
93,000
92,900
102,190(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901233WH-18075SI約150180075080034本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
100,000
99,900
109,890(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901249WH-18090SI約150180090080039本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
117,000
116,000
127,600(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901258WT-9060SI約15090060080016本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
59,000
58,900
64,790(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901267WT-9075SI約15090075080020本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
64,000
63,900
70,290(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901276WT-9090SI約15090090080022本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
74,500
74,400
81,840(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901285WT-12060SI約150120060080020本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
69,500
69,400
76,340(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901294WT-12075SI約150120075080024本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
77,500
77,400
85,140(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901303WT-12090SI約150120090080027本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
88,000
87,900
96,690(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901319WT-15060SI約150150060080025本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
82,500
82,400
90,640(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901328WT-15075SI約150150075080028本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
89,500
89,400
98,340(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901337WT-15090SI約150150090080032本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
104,000
103,000
113,300(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901346WT-18060SI約150180060080028本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
92,600
92,500
101,750(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901355WT-18075SI約150180075080032本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
100,000
99,900
109,890(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901364WT-18090SI約150180090080036本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
117,000
116,000
127,600(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901373WB-6045SI本体/約400、天板/約250、棚/約20060045080013本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
42,000
41,900
46,090(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901389WB-7545SI本体/約400、天板/約250、棚/約20075045080014本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
44,000
43,900
48,290(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901398WB-7560SI本体/約400、天板/約250、棚/約20075060080016本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
53,000
52,900
58,190(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901407WB-9045SI本体/約400、天板/約250、棚/約20090045080017本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
49,000
48,900
53,790(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901416WB-9060SI本体/約400、天板/約250、棚/約20090060080019本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
59,000
58,900
64,790(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901425WB-9075SI本体/約400、天板/約250、棚/約20090075080023本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
65,000
64,900
71,390(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901434WB-12045SI本体/約400、天板/約250、棚/約200120045080020本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
58,000
57,900
63,690(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901443WB-12060SI本体/約400、天板/約250、棚/約200120060080024本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
72,000
71,900
79,090(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901459WB-12075SI本体/約400、天板/約250、棚/約200120075080030本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
79,000
78,900
86,790(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901468WB-15060SI本体/約400、天板/約250、棚/約200150060080031本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
85,000
84,900
93,390(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901477WB-15075SI本体/約400、天板/約250、棚/約200150075080036本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
94,000
93,900
103,290(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901486WB-18060SI本体/約400、天板/約250、棚/約200180060080036本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
97,000
96,900
106,590(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38901495WB-18075SI本体/約400、天板/約250、棚/約200180075080042本体/ステンレス(SUS430)、シート/特殊ゴム
108,000
107,000
117,700(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする