ヘビーアロイ丸棒 タングステン重合金

ヘビーアロイ丸棒 タングステン重合金 - アズワンヘビーアロイ丸棒 タングステン重合金 - アズワン

タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。

内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38903559-3.0×1003-7513-01
4,380
4,370
4,807(税込)
7日以内出荷
返品不可
38903568-5.0×1003-7513-02
6,300
6,290
6,919(税込)
当日出荷
38903577-8.0×503-7513-03
6,960
6,950
7,645(税込)
当日出荷
38903586-10.0×503-7513-04
9,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
38903595-15.0×503-7513-05
16,000
15,900
17,490(税込)
当日出荷
38903604-20.0×503-7513-06
21,000
20,900
22,990(税込)
当日出荷
38903613-25.0×503-7513-07
30,000
29,900
32,890(税込)
当日出荷
38903629-30.0×503-7513-08
42,000
41,900
46,090(税込)
7日以内出荷
返品不可
38903638-40.0×503-7513-09
68,100
68,000
74,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
38903647-50.0×503-7513-10
105,000
104,000
114,400(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする