曜日別特売

マグネシウム板材 圧延材

マグネシウム板材 圧延材 - アズワンマグネシウム板材 圧延材 - アズワン
(2件のレビュー)

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。

内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38904663-0.2150×3003-7618-02
3,560
3,550
3,905(税込)
当日出荷
38904688-0.5100×3003-7618-04
1,300
1,290
1,419(税込)
当日出荷
38904697-0.5150×3003-7618-05
1,900
1,890
2,079(税込)
当日出荷
38904706-0.5200×3003-7618-06
2,500
2,490
2,739(税込)
当日出荷
38904715-0.8100×3003-7618-07
1,200
1,190
1,309(税込)
当日出荷
38904724-0.8150×3003-7618-08
1,800
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
38904733-0.8200×3003-7618-09
2,400
2,390
2,629(税込)
10日以内出荷
返品不可
38904749-1100×3003-7618-10
1,500
1,490
1,639(税込)
当日出荷
38904758-1150×3003-7618-11
2,200
2,190
2,409(税込)
当日出荷
38904767-1200×3003-7618-12
3,000
2,990
3,289(税込)
13日以内出荷
返品不可
38904776-2100×3003-7618-13
3,000
2,990
3,289(税込)
当日出荷
38904785-2150×3003-7618-14
4,400
4,390
4,829(税込)
17日以内出荷
返品不可
38904794-2200×3003-7618-15
5,900
5,890
6,479(税込)
当日出荷
38904654-0.2100×3003-7618-01
1,000
取扱い終了
38904679-0.2200×3003-7618-03
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38904663
2025-08-24
用途: 材料として
サービス業

サイズが小さいて値段が高い、Amazonで購入した方が安くて良い

対象商品 : 38904794
2023-06-16
用途: 材料のサンプルに使用
製造業

空気中の水分ですぐに表面に錆が発生する場合がありますが、梱包で密封されていてよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする