曜日別特売

マグネシウム丸棒 押出材

マグネシウム丸棒 押出材 - アズワン
(1件のレビュー)

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。

内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38904819-3.5×5003-7623-02
1,100
1,090
1,199(税込)
17日以内出荷
返品不可
38904828-8×5003-7623-03
1,400
1,298
1,428(税込)
13日以内出荷
返品不可
38904837-10×5003-7623-04
2,200
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
38904846-15×5003-7623-05
4,300
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
38904803-1.6×20003-7623-01
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38904819
2022-10-17
用途: 模型製作時
その他業種

模型製作においての材質別強度検証のため購入しました。しかしながら当該材質での曲げ強度が想定よりも弱く、少し残念でしたが比重が軽いため強度をあまり要求しない構造体部分での使用にはメリットが多く購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする