アズワン
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-80シリーズ
仕様
リード線端末部:M3Y端子
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)
-50~+700
リード線(m)
2
シース外径(Φmm)
Φ8.0
内容量
1本
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
アズワン品番
シース長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38905914
KTO-80100M3
KTO-80100M3
3-8924-02
100
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
38905939
KTO-80200M3
KTO-80200M3
3-8924-04
200
¥
6,300
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38905948
KTO-80300M3
KTO-80300M3
3-8924-05
300
¥
7,000
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38905905
KTO-8050M3
KTO-8050M3
3-8924-01
50
¥
5,800
取扱い終了
38905923
KTO-80150M3
KTO-80150M3
3-8924-03
150
¥
6,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000