アズワン
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-64シリーズ
仕様
リード線端末部:M3Y端子
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)
-50~+900
リード線(m)
2
シース外径(Φmm)
Φ6.4
内容量
1本
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
アズワン品番
シース長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38905957
KTO-6450M3
KTO-6450M3
3-8925-01
50
¥
5,100
¥
5,090
¥
5,599
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38905975
KTO-64150M3
KTO-64150M3
3-8925-03
150
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38905984
KTO-64200M3
KTO-64200M3
3-8925-04
200
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38905993
KTO-64300M3
KTO-64300M3
3-8925-05
300
¥
6,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
38905966
KTO-64100M3
KTO-64100M3
3-8925-02
100
¥
5,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000