曜日別特売

K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-48シリーズ

K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-48シリーズ - アズワン
仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+800リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ4.8内容量1本
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
アズワン品番
シース長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38906009KTO-4850M3KTO-4850M33-8926-0150
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
38906027KTO-48150M3KTO-48150M33-8926-03150
3,900
3,890
4,279(税込)
当日出荷
38906036KTO-48200M3KTO-48200M33-8926-04200
3,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
38906045KTO-48300M3KTO-48300M33-8926-05300
4,600
4,590
5,049(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38906018KTO-48100M3KTO-48100M33-8926-02100
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする