アズワン
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-23シリーズ
仕様
リード線端末部:M3Y端子
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)
-50~+700
リード線(m)
2
シース外径(Φmm)
Φ2.3
内容量
1本
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
アズワン品番
シース長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38906054
KTO-2350M3
KTO-2350M3
3-8927-01
50
¥
3,200
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
38906063
KTO-23100M3
KTO-23100M3
3-8927-02
100
¥
3,200
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
38906079
KTO-23150M3
KTO-23150M3
3-8927-03
150
¥
3,700
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
38906088
KTO-23200M3
KTO-23200M3
3-8927-04
200
¥
3,700
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
38906097
KTO-23300M3
KTO-23300M3
3-8927-05
300
¥
4,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000