曜日別特売

PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ

PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ - アズワン

分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。

内容量1個
注意
本商品はジャケットのみでるつぼ本体は付属しておりません。
全6種類を絞り込む
種別
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38909728NR0218-00961-3532-915cc用
40,000
39,900
43,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
38909737NR0218-01061-3532-9210cc用
40,000
39,900
43,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
38909746NR0218-01161-3532-9325cc用
62,000
61,900
68,090(税込)
17日以内出荷
返品不可
38909755NR0218-01261-3532-9450cc用
62,000
61,900
68,090(税込)
当日出荷
38909764NR0218-01361-3532-9575cc用
73,000
72,270
79,497(税込)
17日以内出荷
返品不可
38909773NR0218-01461-3532-96100cc用
73,000
72,900
80,190(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする