曜日別特売

ネオスポンジ クロロプレンゴム紐 角型

ネオスポンジ クロロプレンゴム紐 角型 - アズワン
(1件のレビュー)

耐候性・耐オゾン性に優れています。

40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389100963x101巻3×10
2,280
2,257
2,483(税込)
8日以内出荷
返品不可
389101053x151巻3×15
2,640
2,614
2,875(税込)
8日以内出荷
返品不可
389101143x201巻3×20
3,180
3,148
3,463(税込)
8日以内出荷
返品不可
389101235x51巻5×5
2,200
2,178
2,396(税込)
当日出荷
389101395x101巻5×10
2,760
2,732
3,005(税込)
8日以内出荷
返品不可
389101485x151本5×15
340
337
371(税込)
8日以内出荷
返品不可
389101575x201本5×20
400
396
436(税込)
8日以内出荷
返品不可
389101665x251本5×25
450
446
491(税込)
8日以内出荷
返品不可
389101755x301本5×30
510
505
556(税込)
8日以内出荷
返品不可
389101846x101巻6×10
2,980
2,950
3,245(税込)
8日以内出荷
返品不可
389101936x151本6×15
380
376
414(税込)
8日以内出荷
返品不可
389102096x201本6×20
440
436
480(税込)
8日以内出荷
返品不可
389102188x81本8×8
310
307
338(税込)
8日以内出荷
返品不可
389102278x101本8×10
350
347
382(税込)
8日以内出荷
返品不可
389102368x151本8×15
430
426
469(税込)
8日以内出荷
返品不可
389102458x201本8×20
540
535
589(税込)
8日以内出荷
返品不可
389102548x251本8×25
610
604
664(税込)
8日以内出荷
返品不可
389102638x301本8×30
720
713
784(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891027910x101本10×10
400
396
436(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891028810x151本10×15
520
515
567(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891029710x201本10×20
610
604
664(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891030610x251本10×25
730
723
795(税込)
当日出荷
3891031510x301本10×30
860
851
936(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891032412x121本12×12
510
505
556(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891033312x151本12×15
580
574
631(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891034912x201本12×20
720
713
784(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891035815x151本15×15
690
683
751(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891036715x201本15×20
860
851
936(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891037615x251本15×25
1,020
1,010
1,111(税込)
当日出荷
3891038515x301本15×30
1,180
1,168
1,285(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891039420x201本20×20
1,080
1,069
1,176(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891040320x251本20×25
1,290
1,277
1,405(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891041920x301本20×30
1,530
1,515
1,667(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891042820x351本20×35
1,760
1,742
1,916(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891043720x401本20×40
2,000
1,980
2,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891044630x301本30×30
2,220
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891045530x401本30×40
2,900
2,871
3,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891046430x501本30×50
3,600
3,564
3,920(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891047340x401本40×40
4,020
3,980
4,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
3891048950x501本50×50
5,900
5,841
6,425(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38910123
2022-04-02
用途: 床暖対応フローリングの隙間

床暖を使用するときに、熱でフローリングが伸縮するのでフローリングを施工するときに、5mmの隙間をあけて施工するので、その隙間に5nmのスポンジゴム入れます。
その結果、スポンジゴムが伸縮を吸収するので誠に良いです。
出来れば、もう少し柔らかければ、なおよろしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする