エアロフレックス R チューブ 外径10~49mm

エアロフレックス R チューブ 外径10~49mm - エアロフレックスエアロフレックス R チューブ 外径10~49mm - エアロフレックス
(4件のレビュー)

耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。

長さ(m)2材質EPDMベース特殊配合合成ゴム内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389106566x1866×181861-9435-10
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
特別運賃
3891066510x221010×222261-9435-11
1,190
1,188
1,307(税込)
当日出荷
3891067413x251313×252561-9435-12
1,590
1,588
1,747(税込)
当日出荷
3891068316x281616×282861-9435-13
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
3891069919x311919×313161-9435-14
1,990
1,988
2,187(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891070822x342222×343461-9435-15
2,030
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891071725x372525×373761-9435-16
2,170
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
3891072628x402828×404061-9435-17
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
3891073532x443232×444461-9435-18
2,510
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891074435x473535×474761-9435-19
2,540
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
389107536x3266×323261-9435-44
1,770
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891076910x361010×363661-9435-45
1,900
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
3891077813x391313×393961-9435-46
2,200
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891078716x421616×424261-9435-47
2,660
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891079619x451919×454561-9435-48
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891080522x482222×484861-9435-49
3,260
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
389108146x4666×464661-9435-75
3,870
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥350~/税込¥385~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,550~/税込¥1,705~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38910735
2024-03-28
用途: パイプ柄のグリップ
卸売・小売業

内径32mm用購入で外径32mmのパイプに使用、ぶかぶかで使えませんでした、返品不可で残念です、以前アマゾンで購入した物より金額は高いのですが材質も良いとは言えません。

1が参考にしています
対象商品 : 38910665
2023-12-11
用途: 寸切りボルトの保護として
Hide-Out

本来の用途とは違いますが、露出した寸切りボルトに保護材として使用。
人が当たっても痛くないのと、見た目も改善されます。

1が参考にしています
対象商品 : 38910708
2023-06-05
用途: 隙間埋め
飲食業

本来と使い方は違いますが、風雨を防ぐ目的で隙間に差し込みました。
紫外線の影響を受ける場所ではありますが、もともと保護カバーを必要としないほどの、対候性がある様で、そのまま固定せず差し込んだままにしています。
残材もあるので、劣化したら交換しようかと思います。

対象商品 : 38910726
2022-03-27
用途: ホースに取り付け保温性を高める為
製造業

直径28mmのホースに保温性を高める為に購入した、
うまく入るかわからなかったので2本購入したがうまく入ったので追加で注文した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする