エアロフレックス R チューブ 外径50~99mm

エアロフレックス R チューブ 外径50~99mm - エアロフレックスエアロフレックス R チューブ 外径50~99mm - エアロフレックス

耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。

長さ(m)2材質EPDMベース特殊配合合成ゴム内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3891082338x503838×505061-9435-20
2,760
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3891083942x544242×545461-9435-21
2,920
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891084845x574545×575761-9435-22
3,060
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891085748x604848×606061-9435-23
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
3891086642x624242×626261-9435-24
3,960
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891087545x654545×656561-9435-25
4,420
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891088448x684848×686861-9435-26
4,860
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3891089351x715151×717161-9435-27
4,890
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3891090954x745454×747461-9435-28
4,970
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891091857x775757×777761-9435-29
5,290
5,288
5,817(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891092760x806060×808061-9435-30
5,760
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891093664x846464×848461-9435-31
5,970
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891094567x876767×878761-9435-32
6,320
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891095473x937373×939361-9435-33
7,170
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891096376x967676×969661-9435-34
7,410
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891097925x512525×515161-9435-50
3,510
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
3891098828x542828×545461-9435-51
3,610
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891099732x583232×585861-9435-52
4,070
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891100635x613535×616161-9435-53
4,530
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891101538x643838×646461-9435-54
5,080
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891102442x684242×686861-9435-55
5,620
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891103345x714545×717161-9435-56
5,990
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891104948x744848×747461-9435-57
6,400
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891105851x775151×777761-9435-58
6,840
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891106754x805454×808061-9435-59
7,270
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891107657x835757×838361-9435-60
7,410
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891108560x866060×868661-9435-61
8,120
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891109464x906464×909061-9435-62
8,410
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891110367x936767×939361-9435-63
9,110
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891111973x997373×999961-9435-64
10,500
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891112810x501010×505061-9435-76
4,000
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891113713x531313×535361-9435-77
4,120
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891114616x561616×565661-9435-78
4,480
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891115519x591919×595961-9435-79
4,820
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891116422x622222×626261-9435-80
5,380
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891117325x652525×656561-9435-81
6,040
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891118928x682828×686861-9435-82
6,260
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891119832x723232×727261-9435-83
6,990
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891120735x753535×757561-9435-84
7,690
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891121638x783838×787861-9435-85
8,370
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891122542x824242×828261-9435-86
8,980
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891123445x854545×858561-9435-87
9,860
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891124348x884848×888861-9435-88
10,800
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891125951x915151×919161-9435-89
11,600
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891126854x945454×949461-9435-90
12,100
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891127757x975757×979761-9435-91
12,800
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
389112866x5666×565661-9436-07
5,290
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891129510x601010×606061-9436-08
5,700
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891130413x631313×636361-9436-09
6,240
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891131316x661616×666661-9436-10
6,540
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする