エアロフレックス R チューブ 外径200m~

エアロフレックス R チューブ 外径200m~ - エアロフレックス

耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。

長さ(m)2材質EPDMベース特殊配合合成ゴム内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38912844165x205165165×20520561-9436-06
36,100
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38912853165x215165165×21521561-9436-37
39,700
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
38912869140x204140140×20420461-9436-67
40,200
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
38912878165x229165165×22922961-9436-68
47,500
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
38912887140x216140140×21621661-9436-96
50,400
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
38912896165x241165165×24124161-9436-97
53,900
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38912905102x202102102×20220261-9437-22
76,300
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
38912914105x205105105×20520561-9437-23
79,800
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
38912923115x215115115×21521561-9437-24
87,700
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38912939140x240140140×24024061-9437-25
93,700
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
38912948165x265165165×26526561-9437-26
111,000
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891295776x2027676×20220261-9437-42
86,800
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891296683x2098383×20920961-9437-43
95,300
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
3891297590x2169090×21621661-9437-44
104,000
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする