曜日別特売

赤シリコンゴムシート 500×500mm

赤シリコンゴムシート 500×500mm - アズワン赤シリコンゴムシート 500×500mm - アズワン

-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。

内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38916825アカSR50-ロ500-1500×500×1
6,360
6,350
6,985(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916834アカSR50-ロ500-1.5500×500×1.5
8,130
8,049
8,854(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916843アカSR50-ロ500-2500×500×2
9,530
9,520
10,472(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916859アカSR50-ロ500-3500×500×3
13,000
12,900
14,190(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916868アカSR50-ロ500-4500×500×4
17,100
16,929
18,622(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916877アカSR50-ロ500-5500×500×5
21,400
21,300
23,430(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916886アカSR50-ロ500-6500×500×6
25,600
25,500
28,050(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916895アカSR50-ロ500-8500×500×8
34,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916904アカSR50-ロ500-10500×500×10
41,900
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする