曜日別特売

赤シリコンゴムシート 1000×1000mm

赤シリコンゴムシート 1000×1000mm - アズワン

-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38916913アカSR50-ロ1000-11000×1000×1
20,200
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916929アカSR50-ロ1000-1.51000×1000×1.5
24,700
24,600
27,060(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916938アカSR50-ロ1000-21000×1000×2
32,900
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38916947アカSR50-ロ1000-31000×1000×3
42,500
42,400
46,640(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916956アカSR50-ロ1000-41000×1000×4
56,600
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916965アカSR50-ロ1000-51000×1000×5
70,700
69,993
76,992(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916974アカSR50-ロ1000-61000×1000×6
84,800
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916983アカSR50-ロ1000-81000×1000×8
113,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
38916999アカSR50-ロ1000-101000×1000×10
142,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする