曜日別特売

シリコンチューブ

シリコンチューブ - アズワンシリコンチューブ - アズワン
(2件のレビュー)

耐熱性に優れています。

材質シリコン乳白内容量1本(1m)
注意
※1mでの販売となりますので、5個ご注文いただいた場合は1m×5本でお届けいたします。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38918067-0.51.5
300
297
327(税込)
当日出荷
38918076-11.5
200
198
218(税込)
当日出荷
38918085-1.53
200
198
218(税込)
当日出荷
38918094-1.53.5
220
218
240(税込)
当日出荷
38918119-2.53.5
170
168
185(税込)
当日出荷
38918128-37
650
644
708(税込)
当日出荷
38918137-510
1,050
1,040
1,144(税込)
当日出荷
38918146-611
1,320
1,307
1,438(税込)
当日出荷
38918155-713
1,890
1,871
2,058(税込)
当日出荷
38918164-715
2,900
2,871
3,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38918173-813
1,360
1,346
1,481(税込)
当日出荷
38918189-914
1,690
1,673
1,840(税込)
当日出荷
38918198-1012
750
743
817(税込)
当日出荷
38918207-1015
1,430
1,416
1,558(税込)
当日出荷
38918216-1518
1,690
1,673
1,840(税込)
当日出荷
38918225-1824
2,420
2,396
2,636(税込)
当日出荷
38918103-23.5
110
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38918103-331514652×3.5- シリコンチューブ アズワン 33151465シリコンチューブアズワン1巻(1m)
228
税込251
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38918198
2022-02-16
用途: 温水機器

問題なく使用できました。散髪屋の蒸タオル 蒸し器の水面計が壊れ、シリコンゴム管とタケノコ、バンドで対応、うまくいきましした。モノタロウの専門特殊部品の入手最高に便利!!  価格がもう少し安くしてくれるならうれしいなー

対象商品 : 38918128
2022-01-30
用途: オリンポスのエアーブラシに

エアーレギュレーター付フィルターと、エアーブラシ間を繋いでいます。高価なゴムのチューブより、耐久性がありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする