ステンレスフィルターハウジング

ステンレスフィルターハウジング - アズワン

各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。水抜き付きでメンテナンスが容易です。耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。

付属品吊り用ブラケット・ハウジング取り外し用ピンレンチ材質キャップ・ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)接続口径PT3/4使用温度(℃)4~45サイズ(mm)Φ102×575アズワン品番1-9013-12耐圧(Pa)0.98M以下内容量1個
注意
※長期ご使用の場合は0.6MPa以下でご使用ください。※水抜きの開閉にはスパナ(別売り)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3891825920"SUS3/4A
70,000
69,900
76,890(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする