メッセージスタンド

メッセージスタンド - 日本緑十字社メッセージスタンド - 日本緑十字社

板面の縦横回転、角度調節可能。板面用透明プラスチックカバー付。組立式。板面への書き込みはカバーをはずして行ってください。掲示は最大A3サイズまで可能。カバー装着で雨天での使用も可能ですが、完全防水ではありません。ブラックボード用マーカー及びラーフルは扱っておりません。

種別S-100材質枠・脚/アルミ、板面/ブラックボード、台座カバー/プラスチック樹脂寸法(mm)台座/245×330全長(mm)スタンド/約1050~約1100質量(kg)約4.9(台座のみの場合約2.7)外形寸法(mm)ボード外寸/337×460アズワン品番61-3436-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38943197333220
19,800
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする