日本緑十字社
ペタキャッチ
清掃用品などをスッキリ収納!粘着性の透明シールを使用していますので、何回でも貼り直しが可能です。Φ22~35mmの物に対応しています。※割れ物、危険物、高価な物を掛けないでください。
種別
吸盤-B
材質
本体・ローラー/スチール・PVC、シール/スチレン系エラストマー
寸法(mm)
(シール)100角
耐荷重(kg)
2
アズワン品番
61-3442-07
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38945814
309041
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください