日本緑十字社
消火投水
本体は一体成型で耐久性抜群。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造。大きくスイングできる大型グリップなので、遠くまで投水可能です。非常時には生活用水に!
材質
本体/外蓋:ポリエチレン・ハンドル/内キャップ:ポリプロピレン
寸法(mm)
A270×B190×C345
色
レッド
容量(L)
8
アズワン品番
62-3805-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38945927
380314
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください