ネオフロンRUSLバルブ Sタイプ 00U-03□シリーズ

ネオフロンRUSLバルブ Sタイプ 00U-03□シリーズ - ユニバーサルネオフロンRUSLバルブ Sタイプ 00U-03□シリーズ - ユニバーサル

Sタイプは差込式接続のためフッ素樹脂チューブ・ガラス管・ステンレスチューブその他のチューブも接続可能です。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
接続チューブ外径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3897637700U-033-012方62-7072-67
21,000
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897640400U-034-013方62-7072-70
23,000
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
3897638600U-033-022方62-7072-68
21,000
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897641300U-034-023方62-7072-71
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
3897639500U-033-032方62-7072-69
21,000
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897642900U-034-033方62-7072-72
23,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする