ネオフロンRUSLフレアーシール 00Uシリーズ

ネオフロンRUSLフレアーシール 00Uシリーズ - ユニバーサル

フッ素樹脂CTFE製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用のフレアーシールです。

材質フッ素樹脂(CTFE)乳白内容量1袋(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3897753300U-050-01N662-7073-81
4,800
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
3897754900U-050-02N862-7073-82
6,400
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
3897755800U-050-03N1010Φ62-7073-83
9,600
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
3897756700U-050-04N1212Φ62-7073-84
13,200
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
3897757600U-051-01N6.351/4"Φ62-7073-88
6,400
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
3897758500U-051-02N9.533/8"Φ62-7073-89
9,600
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
3897759400U-051-03N6.351/2"Φ62-7073-90
14,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする