曜日別特売

USL-PTFE 接続継手 T型 00Uシリーズ

USL-PTFE 接続継手 T型 00Uシリーズ - ユニバーサル

フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード継手です。

内容量1個
全7種類を絞り込む
アズワン品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3897809300U-059-01N6Φ用62-7074-46
6,300
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
3897810900U-059-02N8Φ用62-7074-47
6,500
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
3897811800U-059-03N10Φ用62-7074-48
7,000
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
3897812700U-059-04N12Φ用62-7074-49
7,600
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
3897813600U-060-01N1/4"Φ用62-7074-53
6,500
6,498
7,148(税込)
24日以内出荷
返品不可
3897814500U-060-02N3/8"Φ用62-7074-54
7,000
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897815400U-060-03N1/2"Φ用62-7074-55
8,000
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする