曜日別特売

USL-PTFE 接続継手 T型パネル取付用 00Uシリーズ

USL-PTFE 接続継手 T型パネル取付用 00Uシリーズ - ユニバーサル

フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードT型でパネル固定用ナット付継手です。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
適合チューブ外径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3897906400U-072-01N62-7075-456Φ用
7,400
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897907300U-072-02N62-7075-468Φ用
7,600
7,598
8,358(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897908900U-072-03N62-7075-4710Φ用
8,200
8,198
9,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897909800U-072-04N62-7075-4812Φ用
8,600
8,598
9,458(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897910700U-073-01N62-7075-521/4"Φ用
7,600
7,598
8,358(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897911600U-073-02N62-7075-533/8"Φ用
8,200
8,198
9,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897912500U-073-03N62-7075-541/2"Φ用
11,000
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする