曜日別特売

USL-PTFE ハーフメス継手 コネクター型 00U-081シリーズ

USL-PTFE ハーフメス継手 コネクター型 00U-081シリーズ - ユニバーサル

フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードハーフメスツギテコネクター型継手です。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合チューブ外径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3897967600U-081-01N25.4Φ×22.2Φ×5006Φ用62-7076-10
4,200
4,198
4,618(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897968500U-081-02N25.4Φ×22.2Φ×2008Φ用62-7076-11
4,500
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897969400U-081-03N19.05Φ×15.88Φ×20010Φ用62-7076-12
5,800
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897970300U-081-04N9.53Φ×6.35Φ×50012Φ用62-7076-13
6,000
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする