曜日別特売

USL-PTFE ハーフメス継手 アングル型 00U-082シリーズ

USL-PTFE ハーフメス継手 アングル型 00U-082シリーズ - ユニバーサル

フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードハーフメスツギテアングル型継手です。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合チューブ外径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3897975500U-082-01N25.4Φ×22.2Φ×2006Φ用62-7076-18
8,500
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897976400U-082-02N9.53Φ×6.35Φ×2008Φ用62-7076-19
9,000
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897977300U-082-03N12.7Φ×9.53Φ×50010Φ用62-7076-20
9,700
9,698
10,668(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897978900U-082-04N12.7Φ×9.53Φ×20012Φ用62-7076-21
10,100
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする