曜日別特売

USL-PTFE ハーフメス継手 T2型 00U-084シリーズ

USL-PTFE ハーフメス継手 T2型 00U-084シリーズ - ユニバーサル

フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードハーフメスツギテT2型継手です。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3897991300U-084-01N6Φ用12.7Φ×9.53Φ×20062-7076-34
10,600
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897992900U-084-02N8Φ用19.05Φ×15.88Φ×50062-7076-35
11,400
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897993800U-084-03N10Φ用25.4Φ×22.2Φ×20062-7076-36
12,300
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
3897994700U-084-04N12Φ用19.05Φ×15.88Φ×20062-7076-37
13,000
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする