曜日別特売

USL-PTFEハーフオスジョイント 00U-086シリーズ

USL-PTFEハーフオスジョイント 00U-086シリーズ - ユニバーサル

USL-PTFEハーフオスジョイントは、PTネジとチューブ圧入式のジョイントです。

内容量1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
竹の子外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3898013900U-086-01N62-7076-56
3,200
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
3898014800U-086-02N62-7076-57
3,700
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
3898015700U-086-03N62-7076-58
4,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
3898016600U-086-04N10Φ62-7076-59
4,400
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
3898017500U-086-05N12Φ62-7076-60
4,900
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
3898018400U-086-06N62-7076-61
8,600
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする