曜日別特売

USL-PTFEPTネジ継手ニップル型 00U-088シリーズ

USL-PTFEPTネジ継手ニップル型 00U-088シリーズ - ユニバーサル

USL-PTFE-PTネジツギテは、PTネジどうしの接続用にご使用ください。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3898034900U-088-01NPT1/862-7076-77
2,400
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
3898035800U-088-02NPT1/462-7076-78
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
3898036700U-088-03NPT3/862-7076-79
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
3898037600U-088-04NPT1/262-7076-80
3,200
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
3898038500U-088-05NPT3/462-7076-81
5,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする