曜日別特売

USL-PTFEPTネジ継手エルボーニップル型 00U-092シリーズ

USL-PTFEPTネジ継手エルボーニップル型 00U-092シリーズ - ユニバーサル

USL-PTFE-PTネジツギテは、PTネジどうしの接続用にご使用ください。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3898074400U-092-01NPT1/862-7077-18
4,000
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898075300U-092-02NPT1/462-7077-19
4,300
4,298
4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898076900U-092-03NPT3/862-7077-20
5,900
5,898
6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898077800U-092-04NPT1/262-7077-21
13,000
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898078700U-092-05NPT3/462-7077-22
15,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする