曜日別特売

USL-PTFE接続継手異径I型 00U-095シリーズ

USL-PTFE接続継手異径I型 00U-095シリーズ - ユニバーサル

フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード異径型継手です。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
接続チューブ外径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3898103300U-095-01N62-7077-476Φ・8Φ
5,300
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
3898104900U-095-02N62-7077-486Φ・10Φ
5,600
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
3898105800U-095-03N62-7077-498Φ・10Φ
5,900
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
3898106700U-095-04N62-7077-508Φ・12Φ
6,100
6,098
6,708(税込)
17日以内出荷
返品不可
3898107600U-095-05N62-7077-5110Φ・12Φ
6,500
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898108500U-095-06N62-7077-5212Φ・14Φ
17,200
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする