曜日別特売

USL-PTFEマニホールド装置 00U-107シリーズ

USL-PTFEマニホールド装置 00U-107シリーズ - ユニバーサル

フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのフッ素樹脂PTFE製のマニホールド装置です。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続チューブ外径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3898219600U-107-01N62-7078-64
97,000
96,980
106,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898220500U-107-02N62-7078-65
99,000
98,980
108,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898221400U-107-03N10Φ62-7078-66
126,000
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898223900U-107-05N62-7078-68
123,000
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898224800U-107-06N62-7078-69
125,000
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898225700U-107-07N10Φ62-7078-70
156,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3898226600U-107-08N12Φ62-7078-71
185,000
179,000
196,900(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3898222300U-107-04N12Φ62-7078-67
139,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする