曜日別特売

USL-PTFE連結分配三連アダプター 00U-109シリーズ

USL-PTFE連結分配三連アダプター 00U-109シリーズ - ユニバーサル

フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのフッ素樹脂PTFE製の連結分配三連アダプターです。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
上部摺合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3898239700U-109-01N62-7078-84TS15/25
93,000
92,980
102,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898240600U-109-02N62-7078-85TS19/28
93,000
92,980
102,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898241500U-109-03N62-7078-86TS24/30
101,000
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898242400U-109-04N62-7078-87TS29/32
101,000
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする