曜日別特売

USL継手SUS316L型 00Uシリーズ

USL継手SUS316L型 00Uシリーズ - ユニバーサルUSL継手SUS316L型 00Uシリーズ - ユニバーサル

オールステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。フッ素樹脂チューブ専用に設計されていますので安心してお使いいただけます。

内容量1袋(5個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径×内径(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3898363900U-117-01N4Φ×2Φ62-7080-05
27,060
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898364800U-117-02N6Φ×4Φ62-7080-06
17,240
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898365700U-117-03N8Φ×6Φ62-7080-07
19,080
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898366600U-117-04N10Φ×8Φ62-7080-08
28,980
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898367500U-117-05N12Φ×10Φ62-7080-09
38,150
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898368400U-124-01N4Φ×2Φ62-7080-99
27,060
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898369300U-124-02N6Φ×4Φ62-7081-01
17,240
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898370900U-124-03N8Φ×6Φ62-7081-02
19,080
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898371800U-124-04N10Φ×8Φ62-7081-03
28,980
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898372700U-124-05N12Φ×10Φ62-7081-04
38,150
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする