曜日別特売

USL継手SUS316T型 00Uシリーズ

USL継手SUS316T型 00Uシリーズ - ユニバーサルUSL継手SUS316T型 00Uシリーズ - ユニバーサル

オールステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。フッ素樹脂チューブ専用に設計されていますので安心してお使いいただけます。

内容量1袋(5個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径×内径(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3898426900U-120-01N4Φ×2Φ62-7080-47
38,150
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898427800U-120-02N6Φ×4Φ62-7080-48
38,150
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898428700U-120-03N8Φ×6Φ62-7080-49
40,080
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898429600U-120-04N10Φ×8Φ62-7080-50
53,400
52,980
58,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898430500U-120-05N12Φ×10Φ62-7080-51
61,000
60,980
67,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898431400U-121-01N4Φ×2Φ62-7080-60
26,740
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898432300U-121-02N6Φ×4Φ62-7080-61
26,740
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898433900U-121-03N6Φ×4Φ62-7080-62
26,740
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898434800U-121-04N6Φ×4Φ62-7080-63
34,530
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898435700U-121-05N8Φ×6Φ62-7080-64
28,650
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898436600U-121-06N8Φ×6Φ62-7080-65
34,530
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
3898437500U-121-07N10Φ×8Φ62-7080-66
47,730
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898438400U-121-08N12Φ×10Φ62-7080-67
65,610
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898439300U-122-01N4Φ×2Φ62-7080-76
23,870
取扱い終了
返品不可
3898440900U-122-02N6Φ×4Φ62-7080-77
23,870
取扱い終了
返品不可
3898441800U-122-03N6Φ×4Φ62-7080-78
23,870
取扱い終了
返品不可
3898442700U-122-04N6Φ×4Φ62-7080-79
31,200
取扱い終了
返品不可
3898443600U-122-05N8Φ×6Φ62-7080-80
31,790
取扱い終了
返品不可
3898444500U-122-06N8Φ×6Φ62-7080-81
37,510
取扱い終了
返品不可
3898445400U-122-07N10Φ×8Φ62-7080-82
44,500
取扱い終了
返品不可
3898446300U-122-08N12Φ×10Φ62-7080-83
58,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする