曜日別特売

USL継手SUS316ハーフオスI型 00U-125シリーズ

USL継手SUS316ハーフオスI型 00U-125シリーズ - ユニバーサル

オールステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。ウレタンチューブ専用に設計されていますので安心してお使いいただけます。

内容量1袋(5個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
チューブ外径×内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3898465500U-125-01N62-7081-134Φ×2Φ
10,040
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898466400U-125-02N62-7081-144Φ×2Φ
10,770
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898467300U-125-03N62-7081-156Φ×4Φ
10,300
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898468900U-125-04N62-7081-166Φ×4Φ
11,560
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898469800U-125-05N62-7081-178Φ×5Φ
10,300
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898470700U-125-06N62-7081-188Φ×5Φ
12,480
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
3898471600U-125-07N62-7081-1910Φ×6.5Φ
13,800
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
3898472500U-125-08N62-7081-2012Φ×8Φ
16,770
15,900
17,490(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする