ユニバーサル
USL-PTFEスパイラルフレキシブルチューブ 00I-089シリーズ
フッ素樹脂PTFE製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
透明
長さ(mm)
1000
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39010503
00I-089-01
10.0Φ×1000mm
10.0
62-7112-02
¥
34,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39010519
00I-089-02
14.0Φ×1000mm
14.0
62-7112-03
¥
37,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39010528
00I-089-03
20.0Φ×1000mm
20.0
62-7112-04
¥
40,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39010537
00I-089-04
26.0Φ×1000mm
26.0
62-7112-05
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39010546
00I-089-05
33.0Φ×1000mm
33.0
62-7112-06
¥
63,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39010555
00I-089-06
40.0Φ×1000mm
40.0
62-7112-07
¥
76,800
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39010564
00I-089-07
52.0Φ×1000mm
52.0
62-7112-08
¥
88,800
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39010573
00I-089-08
66.0Φ×1000mm
66.0
62-7112-09
¥
129,600
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39010589
00I-089-09
80.0Φ×1000mm
80.0
62-7112-10
¥
141,600
¥
139,000
¥
152,900
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39010598
00I-089-10
95.0Φ×1000mm
95.0
62-7112-11
¥
181,200
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000