USL-PFA溶着U型ジョイント 00I-142シリーズ

USL-PFA溶着U型ジョイント 00I-142シリーズ - ユニバーサル

PFA溶着式ショイント配管で軽量コンパクトです。リークポイントとなる接続箇所を低減できます。熱サイクルや振動に強く、増し締めも不要です。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3901233900I-142-019.53Φ×6.35Φ×20010A(3/8)62-7114-03
27,600
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
3901234800I-142-0212.7Φ×9.53Φ×20015A(1/2)62-7114-04
31,200
30,980
34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
3901235700I-142-0319.05Φ×15.88Φ×20020A(3/4)62-7114-05
36,000
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
3901236600I-142-0425.4Φ×22.2Φ×20025A(1)62-7114-06
39,600
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
3901237500I-142-059.53Φ×6.35Φ×50010A(3/8)62-7114-07
32,400
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
3901238400I-142-0612.7Φ×9.53Φ×50015A(1/2)62-7114-08
37,200
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
3901239300I-142-0719.05Φ×15.88Φ×50020A(3/4)62-7114-09
45,600
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
3901240900I-142-0825.4Φ×22.2Φ×50025A(1)62-7114-10
51,600
50,980
56,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする