曜日別特売

USL-PFA 溶着チューブ L型 00I-145シリーズ

USL-PFA 溶着チューブ L型 00I-145シリーズ - ユニバーサル

フッ素樹脂PFA製の90°曲げL型溶接チューブです。

材質PFA(フッ素樹脂)乳白
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3901270700I-145-01-21袋(2個)9.529.52Φ×150×150mm 2個入62-7114-40
16,080
15,900
17,490(税込)
18日以内出荷
返品不可
3901271600I-145-02-21袋(2個)9.529.52Φ×200×200mm 2個入62-7114-41
17,760
16,900
18,590(税込)
18日以内出荷
返品不可
3901272500I-145-03-21袋(2個)9.529.52Φ×300×300mm 2個入62-7114-42
21,120
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
3901273400I-145-04-21袋(2個)12.712.7Φ×150×150mm 2個入62-7114-43
20,640
19,900
21,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
3901274300I-145-051個12.712.7Φ×200×200mm62-7114-44
11,520
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
3901275900I-145-061個12.712.7Φ×300×300mm62-7114-45
13,800
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
3901276800I-145-071個1919Φ×150×150mm62-7114-46
16,320
15,900
17,490(税込)
18日以内出荷
返品不可
3901277700I-145-081個1919Φ×200×200mm62-7114-47
18,720
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
3901278600I-145-091個1919Φ×300×300mm62-7114-48
23,160
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
3901279500I-145-101個2525Φ×150×150mm62-7114-49
20,160
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
3901280400I-145-111個2525Φ×200×200mm62-7114-50
23,400
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
3901281300I-145-121個2525Φ×300×300mm62-7114-51
29,280
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする